• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 FN Messschieber 300 mm Nonius 0,05 mm

Artikel-Nr.: 4100422
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Messtechnik analog
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4100422
    EAN / GTIN 4059192001551
    Herstellernummer 4100422
    L-Nummer L40080 276

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Nonius und Skale zur blendfreien Ablesung mattverchromt
    • Feststellschraube oben
    • Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet
    • Messschneiden für Innenmessung
    • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
    • Stufenmesseinrichtung
    • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs

    Beschreibung:

    16 FN Messschieber mit Skalenanzeige
    • Feststellschraube oben Messbereich: 0 - 300 mm
    • Noniuswert mm: 0.05 mm /
    Lieferumfang: Gewindetabelle, Etui

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Messschieber mit Skalenanzeige
    • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
    • Produktgruppenname: MarCal
    • Tiefenmaß: eckig
    • Produkttyp: 16 FN
    • Messbereich: 0 - 300 mm
    • Abmessung d in mm: 404 mm
    • Abmessung b in mm: 64 mm
    • Abmessung c in mm: 23 mm
    • Abmessung e in mm: 20 mm
    • Abmessung a in mm: 16 mm
    • Abmessung f in mm: 4.8 mm
    • Fehlergrenze (mm): 0.05 mm
    • Noniuswert mm: 0.05 mm

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb