• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 FN Messschieber 150 mm Nonius 0,05 mm

Artikel-Nr.: 4100420
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4100420
EAN / GTIN 4059192001537
Herstellernummer 4100420
L-Nummer L40080 275

Beschreibung

Ausführung:

  • Nonius und Skale zur blendfreien Ablesung mattverchromt
  • Feststellschraube oben
  • Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Stufenmesseinrichtung
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs

Beschreibung:

16 FN Messschieber mit Skalenanzeige
  • Feststellschraube oben Messbereich: 0 - 150 mm
  • Noniuswert mm: 0.05 mm /
Lieferumfang: Gewindetabelle, Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Messschieber mit Skalenanzeige
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Tiefenmaß: eckig
  • Produkttyp: 16 FN
  • Messbereich: 0 - 150 mm
  • Abmessung d in mm: 228 mm
  • Abmessung b in mm: 40 mm
  • Abmessung c in mm: 16 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Abmessung a in mm: 10 mm
  • Abmessung f in mm: 3.8 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.05 mm
  • Noniuswert mm: 0.05 mm

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb