• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Set SoftFinish® gemischt 12-tlg.

Artikel-Nr.: 41002
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41002
EAN / GTIN 4010995410025
Herstellernummer 41002
L-Nummer L60070 3500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
  • Ergänzende Information: Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
    Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
  • Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
  • Wiha Griffgrößenkonzept - kraftvolles und gefühlvolles Verschrauben
  • Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish®-Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,0 mm x 100 mm (00692)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH3 x 150 mm (00762)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Rundklinge PZ1 x 80 mm (00770)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Rundklinge PZ2 x 100 mm (00772)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T30 x 115 mm (01295)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb