Prüfplakette ⌀ 25 mm 15 Stück 2027

Artikel-Nr.: 410008 2027
Neuheit
Setpreis 15 Stück (1,12 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 25 mm
Produktart Plakette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 410008 2027
EAN / GTIN 4061466113655
Herstellernummer 4061466113655

Beschreibung

Hinweis:

Weitere Prüfplaketten auf Anfrage.
1 Bogen mit je 15 Stück.
Kleine Prüfplaketten mit ⌀ 10 mm finden Sie unter Nr. 410006. Dokumentenfolie. Eine nochmalige Verklebung ist ausgeschlossen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb