• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel ″41″ gekroepft 8 mm

Artikel-Nr.: 41.8
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41.8
EAN / GTIN 3148511013540
Herstellernummer 41.8
L-Nummer L60130 2478

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte Gabelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • B x B1 [mm]: 18,5 x 13,0
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 7,0
  • H [mm]: 15,0
  • L [mm]: 127
  • Gewicht in Gramm: 35

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb