• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel ″41″ gekroepft 11 mm

Artikel-Nr.: 41.11
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41.11
EAN / GTIN 3148511013588
Herstellernummer 41.11

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte Gabelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 11
  • B x B1 [mm]: 27,5 x 18,5
  • E [mm]: 5,5
  • E1 [mm]: 8,6
  • H [mm]: 18,5
  • L [mm]: 160
  • Gewicht in Gramm: 75

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb