• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 40 lang Set 17-tlg

Artikel-Nr.: 40LA.JE17
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40LA.JE17
EAN / GTIN 3148516637956
Herstellernummer 40LA.JE17
L-Nummer L60130 2916

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra lange Gabelringschlüssel zum Übertragen großer Drehmomente mit minimalem Kraftaufwand
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42
  • Gewicht in Kilogramm: 13,800

Lieferumfang:

  • 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb