• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Stubby TORX®-Kugelkopf 13-tlg. Titansilber

Artikel-Nr.: 40979
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40979
EAN / GTIN 4010995409791
Herstellernummer 40979
L-Nummer L60070 3562

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
  • Schont Ihre Gesundheit: Verringert das Verletzungsrisiko durch Erhöhung des Handarbeitsraumes.
  • Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.
  • Senkt Ihre Kosten: Lange Lebensdauer dank idealem Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube.
  • Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Torx-Schrauben und Engstellen.
  • Anwendung: Torx-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
  • Anwendung: Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15% ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit.
  • Anwendung: Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels.
  • Ergänzende Information: TORX® Kugelkopf ab Größe T9

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T5 x 72 mm (40966)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T6 x 80 mm (40967)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T7 x 89 mm (40968)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T8 x 101 mm (40969)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T9 x 111 mm (40970)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T10 x 122 mm (40971)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T15 x 136 mm (40972)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T20 x 149 mm (40973)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T25 x 164,5 mm (40974)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T27 x 176 mm (40975)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T30 x 191 mm (40976)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T40 x 210 mm (40977)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T45 x 232 mm (40978)
  • 1x ProStar Halter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb