• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T15

Artikel-Nr.: 40972
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40972
EAN / GTIN 4010995409722
Herstellernummer 40972
L-Nummer L60070 3709

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 25°
  • Schont Ihre Gesundheit: Verringert das Verletzungsrisiko durch Erhöhung des Handarbeitsraumes
  • Senkt Ihre Kosten: Idealer Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube garantiert eine lange Lebensdauer
  • Anwendung: Torx-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
  • Anwendung: Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels
  • Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Torx-Schrauben und Engstellen
  • Anwendung: Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15% ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit
  • Fußnote: TORX® Kugelkopf ab Größe T9 Für Anwendungen in der Mechanik

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb