• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen

Artikel-Nr.: 4092V
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Handwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4092V
EAN / GTIN 4017976740928
Herstellernummer 4092V
L-Nummer L90080 1287

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Nutzflächenlänge (mm): 835
Nutzflächenbreite (mm): 458
Gesamtlänge (mm): 1524
Gesamtbreite (mm): 668
Gesamthöhe (mm): 777
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 260 x 56

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb