• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen

Artikel-Nr.: 4091L
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 4091L
EAN / GTIN 4017976340913
Herstellernummer 4091L
L-Nummer L90070 423

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Nutzflächenlänge (mm): 690
Nutzflächenbreite (mm): 356
Gesamtlänge (mm): 1381
Gesamtbreite (mm): 596
Gesamthöhe (mm): 777
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb