• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Multinorm Jacke High Vis Gelb/Marineblau XXXL

Artikel-Nr.: 409115143389XXXL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
    Farbe gelb / marineblau
    Unisex-Größe 3XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 409115143389XXXL
    EAN / GTIN 7330509843031
    Herstellernummer 409115143389XXXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf

    Taschen
    Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
    Innentasche mit Klettverschluss
    Fronttaschen mit Patte und Druckknopf

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen, Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

    Frontverschluss
    Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall

    Details
    Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Funktionalität
    Öl-, schmutz- und wasserabweisend

    Beschreibung:

    • Eine Multinorm Jacke mit Damenschnitt, aus strapazierfähigem Material und so konzipiert, dass sie von allen Seiten sichtbar ist
    • Sie ist vorne kürzer für maximale Bewegungsfreiheit und hat hinten ein verlängerten Saum zum Schutz
    • Die Jacke hat beidseitige Brusttaschen und verfügt über clevere Details wie eine Innentasche mit Handyfach und dunkles Gewebe an schmutzgefährdeten Stellen
    • Getestet für Industriewäsche
    • Schützt vor Spritzern von flüssigen Chemikalien
    • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11
    • 0 cal/cm²

    Norm:

    • EN ISO 20471 XS-S Klasse 2, M Klasse 3
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 11 cal/cm²
    • EN 13034 PB [6]

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb