• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Shell Jacke High Vis Gelb/Marineblau XS

Artikel-Nr.: 408815323389XS
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe XS
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 408815323389XS
EAN / GTIN 7330509783887
Herstellernummer 408815323389XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
59% Viskose, 40% Modacryl, 1% Antistatik, beschichtet, wasserdicht 16.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 12, 6, 250 g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, Anknöpfbar an den D-Ring
Hoher Kragen mit Reißverschluss, Fleecegefütterter Kragen
Abnehmbare, verstellbare Kapuze, Kapuze für Helm und Ohrenschützer
Kunststoff-Druckknöpfe, Verdeckte Knöpfe
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Taschen
Seitentaschen mit Reißverschluss, Seitentaschen mit Fleecefutter
Brusttasche mit Reißverschluss, Brusttasche mit D-Ring
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei, Winddicht und atmungsaktiv, Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial

Reflex
Aufgedruckte Reflexstreifen, 50 mm breite flammhemmende Reflexstreifen

Frontverschluss
Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Innenfutter
gefüttert

Beschreibung:

  • Eine dünne und sehr flexible Shell Jacke aus inhärentem, flammhemmenden Material
  • Diese wind- und wasserdichte Shell Jacke, welche frei von Polyester und Metall ist, ist sehr gefragt
  • Es ist Blåkläders erste Jacke in diesem Genre und sie wurde mit unserem Gespür für Qualität entwickelt
  • Die Jacke besitzt weiche, flexible Transfer-Reflexstreifen, hervorragende Atmungsaktivität und dunkle Bereiche an exponierten Stellen
  • Die Jacke ist mit Schlaufen an der Brust zum Anbringen von Gas- und Sauerstoffmessgeräten ausgestattet
  • Die etwas höhere und verstellbare Kapuze kann so verstellt werden, dass ein Helm darunter getragen werden kann
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 Klasse 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 21 cal/cm²
  • ELIM - 19 cal/cm²
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 343, Klasse 4,3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb