• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; 829l,IM: 1650x750x670mm

Artikel-Nr.: 40876
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

integrierte Rollen nein
Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40876
EAN / GTIN 4003866408764
Herstellernummer 40876
L-Nummer L90010 1282

Beschreibung

Beschreibung:

Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

Merkmal:

Gewicht 30 kg
Innenmaß L x B x H 1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Innere Höhe 670 mm
Innere Länge 1650 mm
Material Aluminium
Passende Schaumauskleidung 43886
Volumen 829 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 200 kg
Äußere Breite 800 mm
Äußere Höhe 700 mm
Äußere Länge 1700 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb