• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Trennwandset; Maße 446x345 mm

Artikel-Nr.: 40866
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40866
EAN / GTIN 4003866408665
Herstellernummer 40866
L-Nummer L90010 1459

Beschreibung

Beschreibung:

Kunststoffrasterleisten selbstklebend ausgestattet.
Werkzeuglose Positionsveränderung der Alutrennwand möglich.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Abmessungen 446 mm × 345 mm
Breite 446 mm
Gewicht 0.8 kg
Passend für 40567, 40863

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb