• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Box Maxi; 135l; IM: 850x450x350mm

Artikel-Nr.: 40863
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40863
EAN / GTIN 4003866408634
Herstellernummer 40863
L-Nummer L90010 1300

Beschreibung

Beschreibung:

Universalkiste aus Aluminium.
Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
Deckel selbsthaltend.
Tiefgezogener Deckel ohne Stapelecken.
Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
Profilstöße vollverschweißt.
Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten.
Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861.

Merkmal:

Gewicht 6.9 kg
Innenmaß L x B x H 850 mm × 450 mm × 350 mm
Innere Höhe 350 mm
Innere Länge 850 mm
Material Aluminium
Volumen 135 l
Äußere Breite 500 mm
Äußere Höhe 370 mm
Äußere Länge 900 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb