• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Box Mini XS; 24l; IM: 450x290x180 mm

Artikel-Nr.: 40860
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Unbekannt

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aluminiumkiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40860
Kopieren
EAN / GTIN 4003866408603
Kopieren
Herstellernummer 40860
Kopieren
L-Nummer L90010 1299
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Universalkiste aus Aluminium.
Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
Deckel selbsthaltend.
Tiefgezogener Deckel ohne Stapelecken.
Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
Profilstöße vollverschweißt.
Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861.

Merkmal:

Gewicht 3.1 kg
Innenmaß L x B x H 450 mm × 290 mm × 180 mm
Innere Höhe 180 mm
Innere Länge 450 mm
Material Aluminium
Volumen 24 l
Äußere Breite 340 mm
Äußere Höhe 200 mm
Äußere Länge 500 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb