• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; 173l, IM: 900x480x400mm

Artikel-Nr.: 40845
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
integrierte Rollen nein
Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40845
EAN / GTIN 4003866408450
Herstellernummer 40845
L-Nummer L90010 1390

Beschreibung

Beschreibung:

Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

Merkmal:

Gewicht 11 kg
Innenmaß L x B x H 900 mm × 480 mm × 400 mm
Innere Höhe 400 mm
Innere Länge 900 mm
Material Aluminium
Passende Schaumauskleidung 43880
Volumen 173 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 93 kg
Äußere Breite 530 mm
Äußere Höhe 430 mm
Äußere Länge 950 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb