• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; 175l, IM: 550x550x580mm

Artikel-Nr.: 40836
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    integrierte Rollen nein
    Produktart Aluminiumkiste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40836
    EAN / GTIN 4003866408368
    Herstellernummer 40836

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
    Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
    Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
    UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
    ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
    Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
    Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
    25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
    Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
    Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

    Merkmal:

    Gewicht 7.8 kg
    Innenmaß L x B x H 550 mm × 550 mm × 580 mm
    Innere Höhe 580 mm
    Innere Länge 550 mm
    Material Aluminium
    Passende Schaumauskleidung 43868
    Volumen 175 l
    max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 94 kg
    Äußere Breite 600 mm
    Äußere Höhe 610 mm
    Äußere Länge 600 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb