• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

827 b 18 Auslegearm mit 28mm Aufnahmebohrung

Artikel-Nr.: 4082718
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4082718
EAN / GTIN 4059192001414
Herstellernummer 4082718
L-Nummer L40080 1664

Beschreibung

Ausführung:

  • Auslegerarm mit Feineinstellung
  • Für besonders hohe Biegefestigkeit sehr kräftig dimensioniert
  • Verdrehgesichert und über Zahnstange höhenverstellbar
  • Aufnahme für Anzeigegeräte mit großem Schaft-Ø 28 mm z.B. Feinzeiger Millimess 1000 A

Beschreibung:

  • 827 b 18 Auslegearm, Aufnahmebohrung: 28H7 Feineinstellung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produktbezeichnung: Auslegearm
  • Aufnahmebohrung: 28H7
  • Produkttyp: 827 b 18
  • Ausladung (max.): 125 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb