• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

827 b 17 Auslegearm mit Feineinstellung

Artikel-Nr.: 4082717
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Messtisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4082717
    EAN / GTIN 4059192001407
    Herstellernummer 4082717
    L-Nummer L40100 400

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Auslegearm mit Feineinstellung
    • Für besonders hohe Biegefestigkeit sehr kräftig dimensioniert
    • Verdrehgesichert und über Zahnstange höhenverstellbar
    • Feineinstellung durch Parallelfedersystem
    • Aufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft-Ø 8 mm

    Beschreibung:

    827 b 17 Auslegearm
    • Aufnahmebohrung: 8H
    • Feineinstellung

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
    • Produktgruppenname: MarStand
    • Produktbezeichnung: Auslegearm
    • Aufnahmebohrung: 8H7
    • Produkttyp: 827 b 17
    • Ausladung (max.): 125 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb