• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

827 b 14 Meßtasterhalter mit Aufnahmebohrung 8 mm

Artikel-Nr.: 4082714
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
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4082714
EAN / GTIN 4059192001384
Herstellernummer 4082714
L-Nummer L40100 842

Beschreibung

Ausführung:

  • Messtasterhalter zur Befestigung auf Schwalbenschwanzschiene von Auslegearm 827 b 19
  • Aufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft-Ø 8 mm

Beschreibung:

827 b 14 Messtasterhalter für 827 b 19
  • Aufnahmebohrung: 8H7

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messtasterhalter für 827 b 19
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 827 b 14
  • Ausladung (max.): 125 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb