• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 350x3,5x25,4 mm gerade A30N PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 408229
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 408229
EAN / GTIN 9003174082293
Herstellernummer 408229
L-Nummer L50150 56

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen von jeglichen Werkstücken auf stationären Maschinen – und das unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung unterschiedlichster Stahlqualitäten konzipiert und eignet sich perfekt für das stationäre Trennen im Fahr- und Kappschnitt von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Höchste Standzeiten und eine einzigartige Schnittigkeit sind Ihnen mit diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung verringert und Anlauffarbe am Werkstück gehört der Vergangenheit an.

Merkmal:

  • Form: 41F Gerade Trennscheibe, Gewebev.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A30N-BFP STEEL
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 3,5 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 3.5 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen

Vorteil:

  • Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
  • Das Produkt bietet höchste Standzeit und Schnittigkeit

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von unterschiedlichen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen
  • Perfekt für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Fahr- und Kappschnitt

Empfehlung:

  • Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit beachten (80m/s bzw. 100m/s)

Besonderheiten:
  • Perfekt für Werkstücke mit großen Querschnitten geeignet
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit & Lebensdauer
  • Keine Anlauffarbe an Werkstück

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb