• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federbodenwagen W161, IM: 1410x700x580mm

Artikel-Nr.: 40756
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vierwandwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40756
EAN / GTIN 4003866407569
Herstellernummer 40756
L-Nummer L90010 1362

Beschreibung

Beschreibung:

Vertikal beweglicher Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
Eloxiert und mit verstärktem Randprofil für lange Lebensdauer.
Auswechselbare Hubelemente zur Anpassung der Belastbarkeit, z.B. von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg.
Kein Verkanten auch bei einseitiger Beladung.
Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.
Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.

Merkmal:

Gewicht 31.5 kg
Innenmaß L x B x H 1.410 mm × 700 mm × 580 mm
Innere Höhe 580 mm
Innere Länge 1410 mm
Material Aluminium eloxiert
Volumen 570 l
Äußere Breite 750 mm
Äußere Höhe 920 mm
Äußere Länge 1460 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb