• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Abfallsammler; IM: 300x300x500mm

Artikel-Nr.: 40747
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abfallbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40747
EAN / GTIN 4003866407477
Herstellernummer 40747
L-Nummer L90010 1324

Beschreibung

Beschreibung:

Stabiles Rand- und Bodenprofil.
Glatte Seitenwände.
Stapelbar.
Eloxiert.

Merkmal:

Gewicht 3.5 kg
Innenmaß L x B x H 300 mm × 300 mm × 500 mm
Innere Höhe 500 mm
Innere Länge 300 mm
Volumen 45 l

Hinweis:

Lieferung ohne Deckel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb