• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftmonierzange Classic Plus ohne Griffhülle 300 mm, 12"

Artikel-Nr.: 40713
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40713
EAN / GTIN 4010995407131
Herstellernummer 40713
L-Nummer L60070 3973

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schont Ihre Gesundheit: Reduziert die Belastung von Muskeln und Gelenken dank optimaler Hebelwirkung mit bis zu 28% weniger Kraftaufwand.
  • Erleichtert die Handhabung: Schlanke und schmale Form zum Drehen von schwer zugänglichen Bindedrähten.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 2.3 mm
  • Gesamtlänge (mm): 300 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 12″
  • Schneidkraft: 19
  • Gehärteter Federstahl (mm): 2.3 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb