• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Eurobox-Wzb; 60l, IM: 550x350x310mm

Artikel-Nr.: 40707
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Euronormbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40707
EAN / GTIN 4003866407071
Herstellernummer 40707
L-Nummer L90010 1454

Beschreibung

Beschreibung:

Stabile Universalkiste aus Aluminium.
Alu-Winkel innen für Kunststoffeinsätze (Bestell-Nr. 40624 / 40625).
Panzerüberfalle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke).
Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff.
Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.

Merkmal:

Anzahl Griffe 2
Gewicht 5.5 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm × 350 mm × 310 mm
Innere Höhe 310 mm
Innere Länge 550 mm
Material Aluminium
Volumen 60 l
Äußere Breite 400 mm
Äußere Höhe 340 mm
Äußere Länge 600 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb