• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Winterjacke High Vis Orange/Marineblau M

Artikel-Nr.: 406915135389M
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe orange / marineblau
Unisex-Größe M
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 406915135389M
EAN / GTIN 7330509716731
Herstellernummer 406915135389M

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Hoher Kragen mit Reißverschluss, Fleecegefütterter Kragen, Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, Art. 2169)
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss, Brusttasche mit Patte
Innentasche mit Klettverschluss
Handytasche innen
Eingesetzte Taschen mit Patten

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen, Warm gefüttert

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall, Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen

Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

Beschreibung:

  • Multinorm Winterjacke, entwickelt, um aus jeder Richtung sichtbar zu sein - auch wenn Sie sich bücken
  • Leicht zugängliche Taschen für all Ihre Bedürfnisse kombiniert mit einem komfortablen Schnitt, robustem Material und höherer Sicherheit machen diese Jacke zur idealen Wahl für extreme und fordernde Arbeitsbedingungen
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL -> Klasse 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 2
  • EN342
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN 13034 PB [6]
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Norm:

  • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
  • EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • IEC 61482-2, Klasse 2
  • ATPV: 43,0 cal/cm²
  • EN 342 zusammen mit 1869-1514
  • EN 342 zusammen mit 1869-1513

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb