• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traverse und clip-step R13 1x11 + 1x10

Artikel-Nr.: 40676
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 1×11; 1×10
Material Aluminium
Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40676
EAN / GTIN 4031405406766
Herstellernummer 040676
L-Nummer L90240 28

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Schiebeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
  • Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
  • Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar
  • Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 6200 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 85 mm
  • Länge ausgefahren: 5600 mm
  • Länge eingefahren: 3330 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Max. Standhöhe: 5000 mm
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmungsklasse: R13
  • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 11 + 10 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Traversenbreite: 1200 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb