• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Wagen W171;1050l; IM:1250x700x1200mm

Artikel-Nr.: 40674
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40674
EAN / GTIN 4003866406746
Herstellernummer 40674
L-Nummer L60070 3411

Beschreibung

Beschreibung:

Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
Eine Längsseite zur Hälfte abklappbar für bequemeres Be- und Entladen.
Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
Klappe mit Bolzenhalterung und beweglichen Haltescharnieren.
Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert, Fadenschutzscheiben.

Merkmal:

Gewicht 33 kg
Innenmaß L x B x H 1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm
Innere Höhe 1200 mm
Innere Länge 1250 mm
Volumen 1050 l
Äußere Breite 750 mm
Äußere Höhe 1400 mm
Äußere Länge 1300 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb