• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knieschoner Typ 1 Schwarz XXL/3XL

Artikel-Nr.: 406719339900XXL/3XL
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe 2XL
Produktart Kniepolster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 406719339900XXL/3XL
EAN / GTIN 7330509808856
Herstellernummer 406719339900XXL/3XL
L-Nummer L00980 4382

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, CORDURA® Stretch 320g/m²
Verstärktes CORDURA® über dem Knie, Luftiges Stretch Netz am Rücken

Taschen
Kniepolstertaschen

Funktionalität
Einstellbares Oberteil mit Klettverschluss

Passt zu
Blåkläder Shorts, Dazugehörendes Kniepolster 4027 und 4057, separat verkauft

Beschreibung:

  • Ein Knieschoner der zusammen mit den Kniepolstern 4027 und 4057 zu einen Typ 1 Knieschutz wird
  • Der CORDURA® Stretch Knieschoner 4067 kann jederzeit, wenn die Arbeit auf den Knien erforderlich ist, getragen werden
  • Der Schoner hat ein luftiges Mesh Material an der Rückseite für extra Belüftung
  • Er passt zu Blåkläders Kniepolstern 4027 und 4057 und ist in drei Größen erhältlich
  • Dank des Materials und des Designs ist der Schoner bequem und der obere Teil ist am Gummizug einstellbar
  • Der Knieschoner wird zusammen mit Shorts getragen, wenn Sie kurze Hosen anziehen möchten aber gleichzeitig Knieschutz benötigen

Norm:

  • EN 14404 2004+A1 2010, Typ 1, Level 1 zusammen mit Kniepolster Art. 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, Typ 1, Level 0 zusammen mit Kniepolster Art. 4057

Lieferumfang:


Lieferung paarweise

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb