Ausführung:
Stoff
100% Polyester, CORDURA® Stretch 320g/m²
Verstärktes CORDURA® über dem Knie, Luftiges Stretch Netz am Rücken
Taschen
Kniepolstertaschen
Funktionalität
Einstellbares Oberteil mit Klettverschluss
Passt zu
Blåkläder Shorts, Dazugehörendes Kniepolster 4027 und 4057, separat verkauft
Beschreibung:
- Ein Knieschoner der zusammen mit den Kniepolstern 4027 und 4057 zu einen Typ 1 Knieschutz wird
- Der CORDURA® Stretch Knieschoner 4067 kann jederzeit, wenn die Arbeit auf den Knien erforderlich ist, getragen werden
- Der Schoner hat ein luftiges Mesh Material an der Rückseite für extra Belüftung
- Er passt zu Blåkläders Kniepolstern 4027 und 4057 und ist in drei Größen erhältlich
- Dank des Materials und des Designs ist der Schoner bequem und der obere Teil ist am Gummizug einstellbar
- Der Knieschoner wird zusammen mit Shorts getragen, wenn Sie kurze Hosen anziehen möchten aber gleichzeitig Knieschutz benötigen
Norm:
- EN 14404 2004+A1 2010, Typ 1, Level 1 zusammen mit Kniepolster Art. 4027
- EN 14404 2004+A1 2010, Typ 1, Level 0 zusammen mit Kniepolster Art. 4057
Lieferumfang:
Lieferung paarweise