• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federbodenwagen W161, IM: 1010x650x485mm

Artikel-Nr.: 40644
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40644
EAN / GTIN 4003866406449
Herstellernummer 40644
L-Nummer L90010 1359
Hersteller Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Vertikal beweglicher Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
Eloxiert und mit verstärktem Randprofil für lange Lebensdauer.
Auswechselbare Hubelemente zur Anpassung der Belastbarkeit, z.B. von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg.
Kein Verkanten auch bei einseitiger Beladung.
Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.
Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.

Merkmal:

Gewicht 24.5 kg
Innenmaß L x B x H 1.000 mm × 650 mm × 485 mm
Innere Höhe 485 mm
Innere Länge 1000 mm
Material Aluminium eloxiert
Volumen 315 l
Äußere Breite 710 mm
Äußere Höhe 820 mm
Äußere Länge 1060 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb