• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Jacke High Vis Orange/Mittelgrau 4XL

Artikel-Nr.: 4064181153964XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis orange / mittelgrau
    Unisex-Größe 4XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4064181153964XL
    EAN / GTIN 7330509747735
    Herstellernummer 4064181153964XL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche
    Balg am Rücken
    Hoher Kragen mit Reißverschluss

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss, Brusttasche mit Handytasche und Stifttasche
    Innentaschen
    Handytasche innen
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Funktionalität
    Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

    Frontverschluss
    Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Beschreibung:

    • Diese High-Vis Bundjacke wurde entwickelt um von allen Richtungen gut sichtbar zu sein, sogar wenn sie sich bücken
    • Der strapazierfähige, leichte und wasserabweisende Stoff gibt Ihnen ein hohes Maß an Komfort und Funktionalität
    • Die Vorderseite ist etwas kürzer geschnitten, um Bewegungsfreiheit zu garantieren, der Rücken ist länger geschnitten, um Sie vor Zugluft und Kälte zu schützen
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3

    Norm:

    • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
    • Zertifizierungsgruppe C ->S
    • EN ISO 20471, XS Klasse 2, S -> Klasse 3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb