• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Wagen W170; 655l; IM: 1250x700x750mm

Artikel-Nr.: 40635
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40635
    EAN / GTIN 4003866406357
    Herstellernummer 40635
    L-Nummer L60070 3682

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
    Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
    Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
    Mantelstoß komplett vernietet. Rahmenprofile geschweißt.

    Merkmal:

    Gewicht 23.7 kg
    Innenmaß L x B x H 1.250 mm × 700 mm × 750 mm
    Innere Höhe 750 mm
    Innere Länge 1250 mm
    Material Aluminium
    Volumen 655 l
    Äußere Breite 750 mm
    Äußere Höhe 955 mm
    Äußere Länge 1300 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb