• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche; Maße: ca. 435x260 mm

Artikel-Nr.: 40627
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 40627
EAN / GTIN 4003866406272
Herstellernummer 40627
L-Nummer L60070 3251

Beschreibung

Beschreibung:

Mit ausklappbarem Fach für leichte Zugänglichkeit der Werkzeuge.
Zum Selbsteinbau.
Montage von Bestell-Nr. 40627 mittels zweiteiliger Hohlnieten, Bestell-Nr. 40630 selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Abmessungen 430 mm × 260 mm × 40 mm
Breite 260 mm
Gewicht 1.1 kg
Länge 430 mm
Passend ab Länge 550 mm
Passend für 40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877, 41811-41815

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb