• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attaché-Einsatz; Maße: ca. 430x290 mm

Artikel-Nr.: 40626
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40626
EAN / GTIN 4003866406265
Herstellernummer 40626
L-Nummer L90010 101350

Beschreibung

Beschreibung:

Einfache Montage.
Selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Abmessungen 430 mm × 290 mm × 40 mm
Breite 290 mm
Gewicht 0.7 kg
Länge 430 mm
Passend ab Länge 550 mm
Passend für 40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877, 41811-41815

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb