• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffeinsatz 2; ca. 515x155x60mm

Artikel-Nr.: 40625
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40625
EAN / GTIN 4003866406258
Herstellernummer 40625

Beschreibung

Beschreibung:

Kombinationsmöglichkeiten für 40707: 4 x 40625, oder 2 x 40625 und 3 x 40624.
Kombinationsmöglichkeiten für 40708: 4 x 40624, oder 2 x 40625 und 1 x 40624.

Merkmal:

Abmessungen 515 mm × 155 mm × 60 mm
Breite 155 mm
Gewicht 0.6 kg
Länge 515 mm
Passend für 40707, 40708

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb