• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1,5 mm

Artikel-Nr.: 40617
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40617
EAN / GTIN 4010995406172
Herstellernummer 40617
L-Nummer L60070 3204

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für besonders kleine Schrauben.
  • Normen: DIN ISO 2351-3
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C4

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 1.5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 28 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb