• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 0,9 mm

Artikel-Nr.: 40615
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40615
EAN / GTIN 4010995406158
Herstellernummer 40615
L-Nummer L60070 3418

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für besonders kleine Schrauben.
  • Normen: DIN ISO 2351-3
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C4

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 0.9 mm
  • Gesamtlänge (mm): 28 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb