• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse 14 Stufen

Artikel-Nr.: 40614
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schiebeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40614
    EAN / GTIN 4031405406148
    Herstellernummer 040614
    L-Nummer L90110 451

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
    • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
    • ergo-pad® Griffzone
    • Stufenabstand: 235 mm
    • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
    • Leiterneigung: 70°
    • Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 4800 mm
    • Ausladung: 1260 mm
    • Außenbreite: 420 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Leiterlänge: 3640 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Neigung: 70 °
    • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
    • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 14 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Stufenbreite: 371 mm
    • Traversenbreite: 930 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb