• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH00

Artikel-Nr.: 40610
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40610
EAN / GTIN 4010995406103
Herstellernummer 40610
L-Nummer L60070 3253

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Präzisionsgefrästes Profil für höchste Passgenauigkeit - hochwertiger Stahl vermindert den Verschleiß und steigert die Lebensdauer.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Umfassendes Angebot für alle gängigen Micro-Verschraubungen im Bereich Feinmechanik, Modellbau und Elektronik.
  • Erleichtert die Handhabung: 65-tlg. Micro-Bit Set als optimales Starter-Sortiment verfügbar – mit Nachkaufmöglichkeiten der Einzel-Bits.
  • Anwendung: Für besonders kleine Schrauben.
  • Normen: DIN ISO 8764-1
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C4

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Phillips 1: PH00
  • Gesamtlänge (mm): 28 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb