• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untersetzwagen W150; für AM 800x600

Artikel-Nr.: 40608
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40608
EAN / GTIN 4003866406081
Herstellernummer 40608

Beschreibung

Beschreibung:

Aluminium-Fahrgestell, niedrige Ausführung.
Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.
Passend zu Baureihen K470, Eurobox, ZARGES Box sowie Kästen K270.

Merkmal:

Belastung bis max. 150 kg
Gewicht 5.5 kg
Passend für Außenmaß ca.800mm × ca.600mm
Äußere Breite 600 mm
Äußere Länge 800 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb