• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untersetzwagen W150; für AM 600x400

Artikel-Nr.: 40607
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40607
    EAN / GTIN 4003866406074
    Herstellernummer 40607
    L-Nummer ZS2300 5

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aluminium-Fahrgestell, niedrige Ausführung.
    Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.
    Passend zu Baureihen K470, Eurobox, ZARGES Box sowie Kästen K270.

    Merkmal:

    Belastung bis max. 150 kg
    Gewicht 4.6 kg
    Passend für Außenmaß ca.600mm × ca.400mm
    Äußere Breite 400 mm
    Äußere Länge 600 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb