• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 1,2 mm

Artikel-Nr.: 40601
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40601
EAN / GTIN 4010995406011
Herstellernummer 40601
L-Nummer L60070 3844

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Präzisionsgefrästes Profil für höchste Passgenauigkeit - hochwertiger Stahl vermindert den Verschleiß und steigert die Lebensdauer.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Umfassendes Angebot für alle gängigen Micro-Verschraubungen im Bereich Feinmechanik, Modellbau und Elektronik.
  • Erleichtert die Handhabung: 65-tlg. Micro-Bit Set als optimales Starter-Sortiment verfügbar – mit Nachkaufmöglichkeiten der Einzel-Bits.
  • Anwendung: Für besonders kleine Schrauben.
  • Normen: DIN ISO 2380-1
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • Beim Modellbau, in der Elektronik und Feinmechanik ist Fingerspitzengefühl gefragt, um die kleinen Schraubverbindungen nicht zu beschädigen. Das Micro-Bit Set ESD bietet die perfekte Grundausstattung für diese Anwendungsbereiche. Mit dem umfassenden Bit-Set werden alle gängigen kleinen Profilgrößen abgedeckt, welche für die feinen und filigranen Schraubarbeiten benötigt werden. Die Bits sind sicher und übersichtlich in einer robusten und kompakten Box verstaut. Der ESD Feinschraub-Griff ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Mit einem Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁹ Ohm leitet er elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Weiterhin ist im Set eine Bit-Ratsche enthalten, welche kraftvolles Verschrauben ermöglicht. Dank einem Schaltwinkel von nur 5° ist die Ratsche perfekt zur Verwendung in engen Räumen geeignet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C4

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Schneidenstärke 1 (mm): 0.25 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 1.2 mm
  • Gesamtlänge (mm): 28 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb