• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit nicht drehender Spindel 75-100 mm

Artikel-Nr.: 406-253-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 406-253-30
EAN / GTIN 4946368689807
Herstellernummer 406-253-30
L-Nummer L40010 11357

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschrauben sind ausgestattet mit einer nicht drehenden Spindel und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Gleitende Spindel, nicht rotierend. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messung. Digimatic Datenausgang.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 75 - 100
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±4 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, setting standard (ab 25 mm), Einstellschlüssel
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb