• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Micro-Tech 150 mm

Artikel-Nr.: 405A.15
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 405A.15
    EAN / GTIN 3662424076671
    Herstellernummer 405A.15
    L-Nummer L60130 9130

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Tragfähigkeit: - Harter Draht 160 kg/mm²: Durchmesser 1,6 mm. - Halbharter Draht 100 kg/mm²: Durchmesser 1,8 mm
    • Ergonomische, rutschfeste und chemikalienbeständige PVC-Griffe, ohne auf gute Zugänglichkeit zu verzichten
    • Ausführung: lackiert, korrosionsbeständig.

    Merkmal:

    • B [mm]: 24
    • C [mm]: 18
    • E [mm]: 7
    • E [mm]: 10
    • L [mm]: 160
    • Gewicht in Gramm: 160

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb