• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel 9/16″ L.165mm

Artikel-Nr.: 40583434
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40583434
EAN / GTIN 4018754170944
Herstellernummer 40583434
L-Nummer L60010 4259

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Spline-Drive-Profil
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • a1: 7 mm
  • a2: 8,5 mm
  • Legierung: HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • d: 20,8 mm
  • Länge mm (L): 165 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Abtriebsprofil: Spline-Drive
  • Größe Abtriebsprofil: 18
  • Gewicht: 84 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 9/16 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 9/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 9/16 ″
  • Breite mm (b): 30,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb