• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel 5/16″ L.115mm

Artikel-Nr.: 40582020
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40582020
EAN / GTIN 4018754170906
Herstellernummer 40582020
L-Nummer L60010 4013

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Spline-Drive-Profil
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • a1: 4,5 mm
  • a2: 6,4 mm
  • Legierung: HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • d: 12,2 mm
  • Länge mm (L): 115 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Abtriebsprofil: Spline-Drive
  • Größe Abtriebsprofil: 10
  • Gewicht: 21 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 5/16 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 5/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 5/16 ″
  • Breite mm (b): 17 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb