• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel SW 5/16″ L.115mm

Artikel-Nr.: 40572020
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40572020
EAN / GTIN 4018754020645
Herstellernummer 40572020
L-Nummer L60010 1116

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • a1: 4,5 mm
  • a2: 7 mm
  • Legierung: HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • d: 12 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Länge mm (L): 115 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Gewicht: 20 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 5/16 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 5/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 5/16 ″
  • Breite mm (b): 17 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb